UHF電源分離型ブースター
地上デジタル放送に対応した、低雑音で高出力の電源分離型ブースター。
27dB・32dB・42dBに利益切換ができます。
ケーブルの接続状態を電源部のLEDライトで確認できます。(接続OK、ショート、未接続)
出力端子付。
付属品N42DU:F型接栓(5Cケーブル用)4セット、防水キャップ2個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット
質量(kg)(電源部)0.3、(増幅部)0.25
使用温度範囲(℃)-20~+50
電流(A)0.07(増幅部)
電圧(V)(重畳)DC15/最大100mA
消費電力(W)3.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(電源部)65.5×91×34.5、(増幅部)82.5×83×47
電源電圧(V)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/3
周波数帯域(MHz)UHF:470~710、(電源部)10~770
入力端子(送電時)’4.0/地デジブースター:0.03A
適合マスト径(Φmm)22~50
電圧定在波比3、(電源部)1.5以下
出力レベル(定格)103:9波dBμV
インピーダンス(Ω)(入出力)75/F型
雑音指数(dB)1.5(470~490MHz、680~710MHzは2.5以下・利得最大時)
挿入損失(dB)1.0
利得(dB)42/32/27(切換式、基準値:入力レベル調整)
通電容量DC15V/0.A1(入力端子合計で)
適正入力レベル(dBμ)40~86
利得調整範囲(dB)0~-10(連続)
内容量1台
テレビ受信用機器 の新着商品



カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70423858 | N42DU | 46896895 | N42DU2 |
![]() |
UHF電源分離型ブースター | 日本アンテナ | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |