audio-technica
デジタルワイヤレスマイクロホン
電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
適合機種
ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MIC
ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920
ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MIC
ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910
ワイヤレスレシーバー ATW-R190
付属品
ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)
型式
ダイナミック型
質量(g)
約245(電池除く)
使用温度範囲(℃)
5~45
外形寸法(mm)
Φ54×240
電源
単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2
連続使用時間
約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)
周波数特性
100~10000Hz
消費電流(mA)
150
通信距離
約50m(見通し時、妨害電波がない場合)
アンテナ
内蔵アンテナ(ダイバーシティ)
指向性
単一指向性(ハイパーカーディオイド)
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
使用周波数(MHz)
1895.616~1902.528
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480786
ATW-T190MIC
¥
40,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください