audio-technica
ヘッドウォーンマイクロホン
頭にしっかり止まるバックホールド式。
動きまわっても安定でズレにくい。
ヘッドセットタイプの軽量ハンズフリーマイクロホン。
コード長さ(m)
1.4(Φ2.8mm)
付属品
ポーチ、ウインドスクリーン、コードクリップ
型式
ダイナミック型
質量(g)
約60
周波数特性
200~8kHz
プラグ
ヒロセタイプ
指向性
単一指向性(ハイパーカーディオイド)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480822
PRO8HEW/P
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください