フラッシュライトRX

フラッシュライトRX GENTOS
(7件のレビュー)

スタイリッシュなデザインのレクシードシリーズ ペンライト
サークルビームと拡散ビームをフォーカスにて切り替え
ムーンレンズを使用 青みがかった優しい光

用途2m落下耐久とIP54(準拠) 特性フォーカスコントロール 落下衝撃(m)(耐久)2 内容量1本
注意
単四電池対応は【70474504】のみです
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70474486 RX-042D 単4アルカリ乾電池x2本(付属)・市販充電池対応
1,980
 
 
取扱い終了
70474495 RX-032D 乾電池式(単3形×2本)
2,980
 
 
取扱い終了
70474504 RX-044D 乾電池式(単4形×4本)
3,480
 
 
取扱い終了
70474513 RX-104R 専用リチウムイオン充電池 3.7V 320mAh
2,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70474495
2021-12-01
用途:
屋外作業
建設業・工事業

屋外作業だとMAX照度で使用する事が多くなります。真っ暗な環境でワイド照射しても周囲15mくらいは十分に明るいが、カタログ通りに電池が2時間程度で消耗するので、屋外の連続使用は注意してください。

対象商品:
70474513
2020-09-16
用途:
プラスチック成型品の細かい箇所の確認用
黒田化学株式会社 様

電池の必要が無いことが便利です。
色やサイズでもう少しバリエーションがあればなおよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70474504
2019-08-04
用途:
作業時に使っています。
運輸・通信業

単三のわりに明るいです。電池はエネループプロですが、問題ありません。

対象商品:
70474486
2020-11-20
用途:
調査
建設業・工事業

絞り込み条件で「400ルーメン」からこの商品にたどり着いたのですが、実際は20ルーメンでした。
最終的に確認しなかったこちらが悪いのですが…

対象商品:
70474495
2018-04-08
用途:
通勤、庭の見回り
運輸・通信業

小型、軽量、単三電池2本で経済的で汎用性がある。明るくスポットからワイドまで調整が出来、ワイドの時でも明るさにムラが無く非常に見やすい。しかし、消灯して正面から見ると黄色いLEDチップに透明なドーム形状の樹脂が張り付いているが、それを何かで挟んだような感じで白く傷(全体面積の3割くらい)が付いているように見え、不良品ではと思います。傷が無ければ本当はもう少し明るかったのではと思うと残念です。中華クオリティーではこんなもんでしょうか。使用した感じが良かっただけに惜しいです。

対象商品:
70474504
2018-02-12
用途:
自動車整備
松下鮮魚店 様

非常に、明るい、また、広く照らしたり、狭くてらしたりできて使いやすい

対象商品:
70474495
2018-02-28
用途:
マイクロバブルの観察
株式会社micro-bub 様

ストラップの取り付け方が面倒。性能のわりに価格が安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする