USBコンセント2口

USBコンセント2口 Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

電源アダプタなしで充電が可能です。
定格2Aだから、タブレット端末でも安心して充電できます(1個モジュールは1.5A)。
USB規格は世界共通の民間規格です。

用途カフェなどのカウンター席、ベッド周辺、キッチンカウンター、ロビー・待合室。 材質PC-ABS樹脂 極数2極 消費電力(W)0.8(待機時) 定格出力DC5V合計2A 使用電圧範囲(V)AC90~110 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 挿抜耐久(USB)10000回以上 USBポート数出力2ポート 定格入力(USB)AC100V24VA、50/60Hz、(コンセント)15A125V 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70480707 WTF14724W
6,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70480707 WTF14724W 65370428 WTF14764W WTF14764W ワイド21埋込充電用USBコン2ポート Panasonic(パナソニック) 65370428 ワイド21埋込充電用USBコン2ポート Panasonic(パナソニック) 1個 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70480707
2021-03-13
用途:
Bluetoothドアフォンのチャイム(給電がUSB)取り付けのため。
ツグマ 様 (運輸・通信業)

USB給電のドアフォンユニット取り付けのためにコンセントユニット交換。近隣ホームセンターではストックしていないので助かりました。

対象商品:
70480707
2020-07-06
用途:
リフォーム
建設業・工事業

住んで間もない家ですが、ダイニングでのコンセントは、ほとんど携帯にしか使用しないので便利です。

対象商品:
70480707
2021-03-24
用途:
コンセントの交換
建設業・工事業

渡線が使用できないに驚きました。もう少し安ければ、もっと購入するんですけど。

1人が参考にしています
対象商品:
70480707
2019-09-10
用途:
部屋のメンテナンス

すぐに、商品が到着したし、使ってみて凄く良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする