ナノフィール 移動式タイプ
世界初のナチュラルクラスター技術によるナノミストシャワーで空間にうるおいをあたえます。
使いたい場所へ移動してコンセントにつなぐだけ。
タンク容量(L)20
トラスコ品番101-8883
質量(kg)58.0
タイプ移動型・タンク内蔵型
電源(V)単相100V
能力加湿43.2L/日
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)1200
使用の目安82m2
適合床面積木造/30畳(54m2)まで、プレハブ/49畳(89m2)まで
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。