スーパーソニックスクラバー電動お掃除ブラシ&パッドセット

スーパーソニックスクラバー電動お掃除ブラシ&パッドセット ソニックスクラバー
(5件のレビュー)

1分間に8000回の反復回転をする伝導のお掃除ブラシ。

トラスコ品番819-3571 セット内容本体(中硬質ラージブラシ、単3アルカリ電池4本セット済)、硬質山型ブラシ、パッド用ヘッド、パッド4種(ソフト、セミハード、ハード、スーパーハード)×各1、ストラップ 材質(本体)ABS、TPE、(ブラシ)ABS、POM、ナイロン、(スポンジパッド)メラミン、ポリエステル、ナイロン 電源単3電池×4本(セット済) 動作時間120~180分(連続作動時間を10分以内の場合) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70490744 HT-JP
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70490744
2021-07-08
用途:
風呂掃除
製造業

風呂掃除に使う予定で購入しました。
まだつかってないので

対象商品:
70490744
2020-04-01
用途:
床清掃時の頑固な汚れ落としに使っています
サービス業

価格以上に使い勝手がよかった。
コンパクトで手軽に汚れ落としに使えてよいと思います!

対象商品:
70490744
2019-07-02
用途:
スニーカーや洗濯に使ってます。
建設業・工事業

子供たちの上履きや外用のスニーカーを洗うのが苦痛でした。
電動ブラシのおかげで楽に洗う事ができます。
また、野球の練習着の泥汚れも簡単に汚れを落とす事ができます。
大満足です

対象商品:
70490744
2019-07-01
用途:
お掃除に、活用
ニッシンキコウ 様 (卸売・小売業)

お掃除に、活用しています。靴掃除が抜群に捗ります。

対象商品:
70490744
2019-03-27
用途:
ホイールの細かい所の清掃
運輸・通信業

値段も値打ちで 半信半疑で、購入しました 使って見ると 普通に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする