SPシリーズ Fabric 織物

SPシリーズ Fabric 織物 サンゲツ
(3件のレビュー)

きれいに仕上がる安心の「19」クオリティ。
長年ご愛顧いただいているロングセラーアイテム。

仕様防カビ 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 適合規格JIS 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1巻
注意
※糊はついていません。
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70505977 SP-2119 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70505995 SP-2119 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506013 SP-2119 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506038 SP-2119 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506056 SP-2119 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506074 SP-2119 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506092 SP-2119 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506117 SP-2119 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506135 SP-2119 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506187 SP-2119 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506205 SP-2119 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506223 SP-2119 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506248 SP-2119 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506266 SP-2119 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506284 SP-2119 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506293 SP-2119 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506318 SP-2119 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506336 SP-2119 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506354 SP-2119 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506372 SP-2119 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506415 SP-2119 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506433 SP-2119 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506458 SP-2119 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506476 SP-2119 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506494 SP-2119 45
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70506512 SP-2119 50
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
57705053 SP-9519 1
600
 
 
取扱い終了
57705069 SP-9519 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57705078 SP-9519 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57705087 SP-9519 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57705096 SP-9519 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57705105 SP-9519 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57705114 SP-9519 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57705123 SP-9519 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57705139 SP-9519 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57705148 SP-9519 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57705157 SP-9519 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57705166 SP-9519 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57705175 SP-9519 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57705184 SP-9519 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57705193 SP-9519 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57705209 SP-9519 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57705218 SP-9519 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57705227 SP-9519 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57705236 SP-9519 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57705245 SP-9519 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57705254 SP-9519 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57705263 SP-9519 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57705279 SP-9519 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57705288 SP-9519 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57705053
2022-05-05
用途:
補習
製造業

とにかく安い!部分補習でしたが貼り替えたいと思ったら取り扱い終了で悲しいです。再入荷販売期待しています。

対象商品:
57705123
2020-12-11
用途:
賃貸物件の、クロス補修用
ワカセイコミュニケーションズ株式会社 様 (不動産業)

業者に頼むと、小さな面積でも2万円以上かかるため、自分で部分補修をするのに注文しました。柄がぴったりだったため、一見わからない仕上がりになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
70506284
2019-03-21
用途:
6帖の和室
卸売・小売業

投稿が遅くなりました。初めてのDIY糊なしで非常に苦労しました。しかし、出来上がりは家族から絶賛を受け大満足。次を計画、3月に実施します。2回も注文完了、商品は手元に届いています。後はスタートするのみ
頑張ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする