SPシリーズ Fabric 織物

SPシリーズ Fabric 織物 サンゲツ
(2件のレビュー)

使いやすい縦流れの織物調です。水廻りにもお使いいただけます。

幅(cm)92 仕様防カビ 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 適合規格JIS 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1巻
注意
※糊はついていません。
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70510484 SP-2129 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510493 SP-2129 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510502 SP-2129 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510518 SP-2129 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510527 SP-2129 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510536 SP-2129 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510545 SP-2129 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510554 SP-2129 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510563 SP-2129 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510572 SP-2129 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510588 SP-2129 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510597 SP-2129 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510606 SP-2129 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510615 SP-2129 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510624 SP-2129 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510633 SP-2129 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510642 SP-2129 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510658 SP-2129 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510667 SP-2129 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510676 SP-2129 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510685 SP-2129 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510694 SP-2129 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510703 SP-2129 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510712 SP-2129 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510728 SP-2129 45
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70510737 SP-2129 50
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
57706855 SP-9577 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57706864 SP-9577 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57706873 SP-9577 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57706889 SP-9577 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57706898 SP-9577 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57706907 SP-9577 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57706916 SP-9577 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57706925 SP-9577 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57706934 SP-9577 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57706943 SP-9577 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57706959 SP-9577 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57706968 SP-9577 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57706977 SP-9577 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57706986 SP-9577 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57706995 SP-9577 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57707004 SP-9577 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57707013 SP-9577 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57707029 SP-9577 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57707038 SP-9577 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57707047 SP-9577 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57707056 SP-9577 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57707065 SP-9577 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57707074 SP-9577 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57707083 SP-9577 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70510676
2020-01-20
用途:
小部屋の壁紙の張替え
不動産業

商品自体のデザインは偶然自宅の以前リフォームした部屋と一緒でした。
ですから不満はありませんが、DIYでやろうと思って
『のり付き』を検索していましたが、おススメに出てきたために
のり無しを購入してしまいました。
検索システムの問題ですが、わざわざ入力したキーワードに対してのフォローがもう少し欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70510676
2019-07-30
用途:
小部屋の壁紙の張替え
不動産業

のり付き、シール付きを探していて
この商品にたどり着いてしまい、
そのつもりで購入したらのりが付いてませんでした。
検索のワードと閲覧履歴のおすすめでズレがあったかと思います。
デザインは他の部屋と同じだったので満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする