SPシリーズ Stone 石

SPシリーズ Stone 石 サンゲツ

ベーシックな石目調の壁紙です。シーンを選ばず使うことができます。

リピート(mm)(縦)310、(横)462(エンボスリピート) 仕様防カビ、表面強度アップ、無地貼可 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 適合規格JIS 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 内容量1巻
注意
※糊はついていません。
お気に入りに追加
52件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70512828 SP-2138 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512837 SP-2138 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512846 SP-2138 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512855 SP-2138 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512864 SP-2138 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512873 SP-2138 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512882 SP-2138 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512898 SP-2138 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512907 SP-2138 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512916 SP-2138 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512925 SP-2138 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512934 SP-2138 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512943 SP-2138 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512952 SP-2138 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512968 SP-2138 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512977 SP-2138 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512986 SP-2138 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70512995 SP-2138 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513004 SP-2138 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513013 SP-2138 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513022 SP-2138 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513038 SP-2138 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513047 SP-2138 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513056 SP-2138 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513065 SP-2138 45
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
70513074 SP-2138 50
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
57708937 SP-9557 1
600
 
 
取扱い終了

返品不可
57708946 SP-9557 2
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57708955 SP-9557 3
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57708964 SP-9557 4
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57708973 SP-9557 5
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57708989 SP-9557 6
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57708998 SP-9557 7
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57709007 SP-9557 8
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57709016 SP-9557 9
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57709025 SP-9557 10
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
57709034 SP-9557 11
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57709043 SP-9557 12
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57709059 SP-9557 13
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57709068 SP-9557 14
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57709077 SP-9557 15
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57709086 SP-9557 16
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
57709095 SP-9557 17
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
57709104 SP-9557 18
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
57709113 SP-9557 19
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
57709129 SP-9557 20
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57709138 SP-9557 25
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57709147 SP-9557 30
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57709156 SP-9557 35
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
57709165 SP-9557 40
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする