ブルーダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付おまかせパンNEO

ブルーダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付おまかせパンNEO - パール金属
(1件のレビュー)

これひとつで、炒める・焼く・煮る・揚げる。
深型だからフライパンなのに茹でたり煮たり、揚げ物だって得意です。
中身の見えるガラス蓋付なので、色々なレシピをこれ一台でおいしく作ることができます。
耐久性に優れキズに強いブルーダイヤモンドコート。
フタは自立するので置き場所に困りません。

サイズ(cm)24材質本体:アルミニウム合金・底部:鉄溶射加工・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・蓋:強化ガラス(全面物理強化)・縁リング:ステンレス鋼・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・取り付けネジ:ナイロン(耐熱温度180度)・パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)つまみ:天然木質量(g)1643容量(L)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×250×165深さ(mm)78表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装板厚(mm)4.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70541056HB-2905
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70541056HB-290509982650HC-59HB-2905 ストロングマーブル IH対応ガラス蓋付おまかせパン(スプーン付) パール金属 09982650ストロングマーブル IH対応ガラス蓋付おまかせパン(スプーン付)パール金属1枚
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70541056
2021-02-09
用途: 冷凍食品 すべて
製造業

とてもがんじょうです。もう少し軽いとありがたい、ガラス蓋が建てられるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする