BL型 CATV・BS・CSブースター(38dB型)
BS・110°CSアンテナ用DC15V電源内蔵
仕様優良住宅部品、金属ケース、F型端子、VSWR:2.0以下(周波数帯域10~55・70~770)、2.5以下(周波数帯域1000~3224)、ヘッド・ライン両用
付属品F型コネクターC15FP5:3個
適合CATV下り(70~770MHz)、CATV上り(10~55MHz)、BS,CS、デジタル放送
質量(kg)約1.5
タイプ屋内用・金属ケース・ケーブルテレビ用
消費電力(W)約24/47VA(BS・110°CSアンテナへ給電時約32/60)
コード長さ(m)AC:約0.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×190×67
電源(AC)100V 50/60Hz、BS・110°アンテナ用:DC15V6W
周波数帯域(MHz)10~55・70~770・1000~3224
出力レベル定格【周波数帯域(MHz)10~55】110dBμV(フラット出力時)、【周波数帯域(MHz)70~770】110dBμV(フラット出力時)、【周波数帯域(MHz)1000~3224】103/113dBμV(1000/3224MHz)
標準利得(dB)【周波数帯域(MHz)10~55】30以上、【周波数帯域(MHz)70~770】38以上、【周波数帯域(MHz)1000~3224】35/45以上(1000/3224MHz)
雑音指数(dB)10以下
入力レベル(標準)【周波数帯域(MHz)10~55】80dBμV、【70~770】72dBμV、【1000~3224】68dBμV
伝送容量(最大)【周波数帯域(MHz)10~55】TV2波 DATE、【70~770】TV74波 デジタル、【1000~3224】BS・CS 50波
変調方式【周波数帯域(MHz)10~55】IM2:-60dB以下、IM3:-700dB以下、【周波数帯域(MHz)70~770】IM2:-63dB以下
内容量1個
テレビ受信用機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70558382 | CATV・SH-1M | 85500093 | CATV・SH-1MS |
|
BL型 CATV・BS・CSブースター(38dB型) | マスプロ電工 | 1台 | ¥389,800 税込¥428,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |