UHF・BS・CSブースター(41dB型)
使用帯域UHF・BS・CS
付属品電源部、F型コネクター(5Cケーブル用)(5個)、防水キャップ(大)(3個)
種別UHF・BS・CSブースター
質量(g)(増幅部)約320、(電源部)約210
電源(増幅部)DC15V、0.14A
消費電力3.9W/8.2VA(BS・110°Cアンテナ4W給電時:8.8W/16.4VA)(UHF給電0.1A、BS・110°CSアンテナ給電時:10W/19.4VA)
電源コード(m)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(増幅部)87×113×54、(電源部)32×112×69
周波数帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比(470~710MHz)3以下、(1032~2602MHz)2.5以下
出力レベル(470~710MHz)105dBμV(9波)、(1032~3224MHz)96dBμV/1032MHz・104dBμV/32244MHz(50波)
雑音指数(dB)(470~710MHz)1.5以下、(1032~3224MHz)6以下
入力レベル(470~710MHz)41~62dBμV(82dBμV)、(1032~3224MHz)46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)(470~710MHz)38~43、(1032~3224MHz)24~30/1032MHz・32~38/3224MHz
内容量1個