洗浄ガン
作業者の負担を軽減するために従来機(SEN1)とくらべて50gの軽量化(SEN2-4W)を図りました。
女性の小さな手にもフィットする握りやすい小型形状にしました。
手元の洗浄が行いやすいようにノズルの角度を変更しました。
切替ノズルをスライドすることによりホースのような噴流で洗浄が可能です。
用途食品製造工場(錆及び機器の部分破損等での異物混入が厳禁な用途に)、薬品・化粧品製造工場(水洗工程などの用途に)、ガソリンスタンド・大形車洗車(工業用水ではなく一般上水道契約で大量に水を使用する用途に)
仕様水道圧力:0.3MPa
接続口径(本体竹の子)G3/8
質量(g)340
ノズル形状ストレートΦ3.5mm
適合ホース1/2ホース(竹の子サイズ外形Φ16mm)
内容量1丁