36Vコードレス振動ドライバドリル
|
(1件のレビュー)
ホールソーやセルフフィードビット等による、サイディング/ALC/ベニヤ板などへの大径穴あけも可能になり、作業用途が大幅に拡大しました。
リチウムイオン電池を18Vから36Vに高電圧化することで、モータ部の温度上昇を抑えられ、18V製品より連続で作業しても、止まりにくくなりました。
クラス最速1の穴あけスピードを実現(メーカー調べ)。18V製品と同一サイズのコンパクトボディ。
二層成形により、使いこんでも文字がハッキリと見えます。また、握りやすいダイヤル形状で高い操作性を発揮します。
リアクティブフォースコントロール機能付(RFC)付です。
先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負荷を軽減させます。
バッテリー電圧(V)36
締付トルク(N・m)約2/2.9/3.7/4.6/7.1/8、低速90/高速23
最大トルク(N・m)低速:138、高速:80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2100
質量(kg)2.3(BSL36A18装着時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径12×長さ100(下穴あり)
全長×全幅W×全高(mm)204×262×78(BSL36A18装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
把握径(Φmm)(キーレスチャック)1.5~13
穴あけ能力(mm) アルミ16
穴あけ能力(mm) モルタル20
クラッチ数(段)22段
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
振動3軸合成値(m/s2)回転・打撃:15.6、打撃:<2.5
穴あけ能力(mm)サイディングスーパーウッドコア200
穴あけ能力(mm)木材102
穴あけ能力(mm)鋼材16
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。 詳しくは、保証書をご確認ください。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です。