36Vコードレスロータリーハンマドリル
|
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの穿孔速度を実現しました。
パワーそのままでサイズダウンな軽量コンパクトモデル!マルチボルト蓄電池搭載により大幅なサイズダウンを実現しました。
操作性に配慮したハンドル形状。用途に応じて3モード切替可能。
本体横の大形チェンジレバーにより、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃」に切替えできます。
高性能HEPAフィルタを使用することで、クリーンな排気を実現しました。
着脱式ダストボックスで溜まった粉じんを簡単に捨てることができます。
本体のスイッチを切った数秒後に、集じんシステムに内蔵されたモーターが遅れて停止し集じんシステム内に残った粉じんを効率良く集じんします。
集じんシステムはDH36DPA、DH36DBL、DH18DBLに取付可能です。
ブラシタイプのシーリングキャップ採用。リアクティブフォースコントロール機能付(RFC)付。
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーが モーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
バッテリー電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
穴あけ能力(mm) 鉄工13
全負荷打撃数(min-1)0~4300
穴あけ能力(mm) 木工32
質量(kg)3.9(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
全長×全幅W×全高(mm)351×220×85(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)回転・打撃:16、打撃:12.2
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。 詳しくは、保証書をご確認ください。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です。