コード収納 ケーブルボックス

コード収納 ケーブルボックス YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス。
デスクの上でも使えるロータイプ。
OAタップを外から操作できる親切設計。
組み立て不要ですぐ使える完成品。
コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付。
ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様。

用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)41×14×17 質量(kg)1.7 材質プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×120(くぼみ除く100) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)370×110×80~110 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70569038 RCB-S(DBR/BK)
オープン
 
 
取扱い終了
70569047 RCB-S(WN/IV)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70569047
2021-06-13
用途:
ごちゃごちゃコードがすっきり
サービス業

ごちゃごちゃコードをすっきりと納めました。

窓口(?)から青いライトON OFF表示がみえますので、何個目がON?等良く見えます。
マメにスイッチを切る事で節電にもなることでしょう。急遽探しての、即買い物になりましたが、買ってよかったです。上部に目覚まし時計やエアーのタワーもおけます

1人が参考にしています
対象商品:
70569038
2021-04-29
用途:
オフィスのデスク上配線整理に
Maestro-Jun 様 (卸売・小売業)

パソコン周辺機器の配線目隠しと、スマホが上に置けて、省スペース

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする