キュリオム リモコン付き手元スピーカー AM/FMラジオ搭載

キュリオム リモコン付き手元スピーカー  AM/FMラジオ搭載 YAMAZEN(山善)

テレビリモコン、AM/FMラジオ機能を搭載した、テレビの音声が簡単・便利に手元で聞こえる1台3役のリモコン付き手元スピーカー。
最大約7m離れた場所からテレビの音声を手元で聞くことができる、赤外線通信を利用したワイヤレス・スピーカー。
AM/FMラジオ搭載で、ラジオの外国語講座など日常使いから、災害時などのいざという時にも活躍。
テレビの操作ができるテレビ用リモコン付き。操作しやすい大型ボタン。
簡単設置の集音マイク付。イヤホン使用可能(別売り)。
人の声がハッキリ聞こえる機能(「はっきり声ボタン」を押せば、簡単に聞き取りやすいワントーン高い声で聞くことが可能)。

用途ワイヤレス集音器、テレビ用手元スピーカーとして。 ワイヤレススピーカー セット内容本体、送信機、集音マイク、接続コード、RCAケーブル、送信機用ACアダプター、受信機用ACアダプター 質量(g)(本体)332・(送信機)53 最大出力(W)約8(イヤホン/モノラル) 方式(リモコン)順送り方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:880×147×142、送信機:250×960×580 受信周波数AM530KHz-1600KHz、FM76MHz-90MHz 適合メーカー【リモコン】DXアンテナ、日立、LG電子、三菱、パナソニック、パイオニア、サンヨー、シャープ、ソニー、東芝、ユニデン、ビクター、山善 動作距離(m)リモコン:約7(正面距離) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70569336 YTR-200
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キュリオム リモコン付き手元スピーカー AM/FMラジオ搭載

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする