スティックシェーバー
肌を切ったり、傷つけないで剃れる「セーフティ刃」。
ニキビをさけて剃れるオシャレで使いやすいスティックデザイン。
約5年間、刃の切れ味が長持ちするステンレス刃。
用途髭剃り、シェーバー、メンズ、1枚刃として。
種別シェーバー
刃数1枚刃(ステンレス刃物鋼)
仕様水洗い:可能(刃のみ)
質量(g)31
電源乾電池式
交換目安約3ヶ月(週3回/1回約3分間で使用可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×158×18
使用電池単4アルカリ乾電池(LRC3)1本/別売
内容量1台
注意
※使用期間は剃り方やヒゲの量によって個人差があります。