2個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード1.5m
コンセントを使用しながらUSBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電することが出来る。
USBポートは合計2.4Aまで出力可能。合計1400Wまで。
ホコリの侵入を防ぐシャッター付き差し込み口。
カバーが破れにくい二重被ふくコード。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。
コード長さ(m)1.5
差込口2個口
コンセント形状2P
機能ホコリカバー付き、二重被覆
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×27×131
USBポート数2個口
内容量1個