曜日別特売

YSSサスペンション MONO-Line MG-Series

YSSサスペンション MONO-Line MG-Series - YSSYSSサスペンション MONO-Line MG-Series - YSS

大容量リザーブタンク。放熱性に優れる外部式リザーブタンクを採用。タンクの素材はアルミ削りだしとし、美しい見た目と共に機能性を備えました。
コンプレッション減衰力調整機能(縮み)。ダンピング時の縮む速度を高速と低速の2段階に調整できる2スピードコンプレッションを搭載し、それぞれ30段階と幅広く調整可能。
リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。
スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。
ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。

スピンドルロッド径(Φmm)16内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
ピストン径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70573877117-5310005【KAWASAKI】Ninja250SL('15)36
116,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70573895117-5312006【YAMAHA】YZF-R2536
116,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70573913117-5510202-45
138,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70573922117-5510301【KAWASAKI】GPZ900R A2~A1145
138,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70573938117-5510302【KAWASAKI】GPZ900R A2~A11 17インチ45
138,000
129,800
142,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
70573965117-5511300【HONDA】CBR1000RR SC59('08~'10)45
138,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70573992117-5510303【KAWASAKI】GPZ900R A12~45
138,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70573834117-5310000【KAWASAKI】Ninja250R('08~'12)LOWダウンモデル36
116,000
取扱い終了
返品不可
70573843117-5310001【KAWASAKI】Ninja250('13~)LOWダウンモデル、Z250('13~)LOWダウンモデル36
116,000
取扱い終了
返品不可
70573852117-5310002【KAWASAKI】Ninja250R('08~'12)36
96,000
取扱い終了
返品不可
70573868117-5310003【KAWASAKI】Ninja250('13~)、Z250('13~)36
96,000
取扱い終了
返品不可
70573886117-5311000【HONDA】CBR250R('11~)36
116,000
取扱い終了
返品不可
70573904117-5510001【KAWASAKI】KLX250('09~)45
116,000
取扱い終了
返品不可
70573947117-5510309【KAWASAKI】Z1000('07~'09)45
138,000
取扱い終了
返品不可
70573956117-5510311【KAWASAKI】ZX-10R('08~'10)45
116,000
取扱い終了
返品不可
70573974117-5512201【YAMAHA】YZF-R6('03~'05)45
138,000
取扱い終了
返品不可
70573983117-5512210【YAMAHA】YZF-R6('10~'14)45
116,000
取扱い終了
返品不可
70574008117-5515000【KTM】DUKE 125/20045
108,000
取扱い終了
返品不可
70574017117-5515100【KTM】DUKE 39045
138,000
取扱い終了
返品不可
70574026117-5515300【KTM】RC8 R('08~)45
138,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする