YSS
YSSサスペンション Rod-Line ER-Series
スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
ピストン径(Φmm)
30
自由長(mm)
300/11.8 inc
マウント
ラバーマウント
スピンドルロッド径(Φmm)
12
内容量
1セット(2本)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70574035
116-1300800
(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック
【KAWASAKI】W650
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70574053
116-1303500
(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック
【HONDA】X-4
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70574078
116-1303700
(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック
【HONDA】CB400SS/CL400('98~'07)
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70574096
116-1305100
(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック
【YAMAHA】SR400/500
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70574132
116-1305500
(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック
【YAMAHA】SRX400/600('85~'89)
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70574044
116-1300804
(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム
【KAWASAKI】W650
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
70574062
116-1303504
(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム
【HONDA】X-4
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
70574087
116-1303704
(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム
【HONDA】CB400SS/CL400('98~'07)
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
70574105
116-1305104
(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム
【YAMAHA】SR400/500
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
70574114
116-1305400
(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック
【YAMAHA】V-MAX(~'06)
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
70574123
116-1305404
(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム
【YAMAHA】V-MAX(~'06)
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
70574148
116-1305504
(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム
【YAMAHA】SRX400/600('85~'89)
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください