YSSサスペンション Rod-Line ZR-Series

YSSサスペンション Rod-Line ZR-Series - YSS

リバウンド減衰力調整機能(伸び側)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は60段と幅広い調整が可能です。
スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。
車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。
ベアリングマウント標準装備(ZR362はオプション)
ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。

ピストン径(Φmm)36自由長(mm)300/11.8 inc内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
マウント
スピンドルロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70575112116-4405400(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック【YAMAHA】V-MAX(~'06)ラバーマウント12
65,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
70574157116-3400800(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック【KAWASAKI】W650ラバーマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574166116-3400801(ボディー)シルバー、(スプリング)レッド【KAWASAKI】W650ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574175116-3400804(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム【KAWASAKI】W650ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574184116-3400810(ボディー)ブラック、(スプリング)ブラック【KAWASAKI】W650ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574193116-3400811(ボディー)ブラック、(スプリング)レッド【KAWASAKI】W650ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574202116-3400814(ボディー)ブラック、(スプリング)クローム【KAWASAKI】W650ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574218116-3403500(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック【HONDA】X-4ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574227116-3403501(ボディー)シルバー、(スプリング)レッド【HONDA】X-4ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574236116-3403504(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム【HONDA】X-4ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574245116-3403510(ボディー)ブラック、(スプリング)ブラック【HONDA】X-4ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574254116-3403511(ボディー)ブラック、(スプリング)レッド【HONDA】X-4ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574263116-3403514(ボディー)ブラック、(スプリング)クローム【HONDA】X-4ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574272116-3403700(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック【HONDA】CB400SS/CL400('98~'07)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574288116-3403701(ボディー)シルバー、(スプリング)レッド【HONDA】CB400SS/CL400('98~'07)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574297116-3403704(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム【HONDA】CB400SS/CL400('98~'07)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574306116-3403710(ボディー)ブラック、(スプリング)ブラック【HONDA】CB400SS/CL400('98~'07)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574315116-3403711(ボディー)ブラック、(スプリング)レッド【HONDA】CB400SS/CL400('98~'07)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574324116-3403714(ボディー)ブラック、(スプリング)クローム【HONDA】CB400SS/CL400('98~'07)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574333116-3405100(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック【YAMAHA】SR400/500ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574342116-3405101(ボディー)シルバー、(スプリング)レッド【YAMAHA】SR400/500ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574358116-3405104(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム【YAMAHA】SR400/500ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574367116-3405110(ボディー)ブラック、(スプリング)ブラック【YAMAHA】SR400/500ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574376116-3405111(ボディー)ブラック、(スプリング)レッド【YAMAHA】SR400/500ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574385116-3405114(ボディー)ブラック、(スプリング)クローム【YAMAHA】SR400/500ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574394116-3405400(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック【YAMAHA】V-MAX(~'06)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574403116-3405401(ボディー)シルバー、(スプリング)レッド【YAMAHA】V-MAX(~'06)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574412116-3405404(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム【YAMAHA】V-MAX(~'06)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574428116-3405410(ボディー)ブラック、(スプリング)ブラック【YAMAHA】V-MAX(~'06)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574437116-3405411(ボディー)ブラック、(スプリング)レッド【YAMAHA】V-MAX(~'06)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574446116-3405414(ボディー)ブラック、(スプリング)クローム【YAMAHA】V-MAX(~'06)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574455116-3405500(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック【YAMAHA】SRX400/600('85~'89)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574464116-3405501(ボディー)シルバー、(スプリング)レッド【YAMAHA】SRX400/600('85~'89)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574473116-3405504(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム【YAMAHA】SRX400/600('85~'89)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574482116-3405510(ボディー)ブラック、(スプリング)ブラック【YAMAHA】SRX400/600('85~'89)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574498116-3405511(ボディー)ブラック、(スプリング)レッド【YAMAHA】SRX400/600('85~'89)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574507116-3405514(ボディー)ブラック、(スプリング)クローム【YAMAHA】SRX400/600('85~'89)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574516116-3408100(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック【Harley Davidson】Sportster Family(~'90)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574525116-3408101(ボディー)シルバー、(スプリング)レッド【Harley Davidson】Sportster Family(~'90)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574534116-3408104(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム【Harley Davidson】Sportster Family(~'90)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574543116-3408110(ボディー)ブラック、(スプリング)ブラック【Harley Davidson】Sportster Family(~'90)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574552116-3408111(ボディー)ブラック、(スプリング)レッド【Harley Davidson】Sportster Family(~'90)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574568116-3408114(ボディー)ブラック、(スプリング)クローム【Harley Davidson】Sportster Family(~'90)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574577116-3408200(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック【Harley Davidson】Sportster Family('91~'03)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574586116-3408201(ボディー)シルバー、(スプリング)レッド【Harley Davidson】Sportster Family('91~'03)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574595116-3408204(ボディー)シルバー、(スプリング)クローム【Harley Davidson】Sportster Family('91~'03)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574604116-3408210(ボディー)ブラック、(スプリング)ブラック【Harley Davidson】Sportster Family('91~'03)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574613116-3408211(ボディー)ブラック、(スプリング)レッド【Harley Davidson】Sportster Family('91~'03)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574622116-3408214(ボディー)ブラック、(スプリング)クローム【Harley Davidson】Sportster Family('91~'03)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
70574638116-3408300(ボディー)シルバー、(スプリング)ブラック【Harley Davidson】Sportster Family('04~)ベアリングマウント16
80,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70575112116-440540055132177119-4405400116-4405400 YSSサスペンション Z362 YSS 55132177YSSサスペンション Z362YSS1セット
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする