重量用スライドレール SR型

重量用スライドレール SR型 LAMP(スガツネ)

レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。

仕様
ボール、リテーナーがステンレス鋼製のSRX型もあります。
エンドストッパーねじを外すことで両トラベル仕様にできます。
アクセス可能な全ての取付穴を利用する場合はエンドストッパーねじを外し、取付後にエンドストッパーねじを再度取付けてください。
材質 仕上(アウターメンバー・インナーメンバー)窒化処理、(リテーナー)クロメート処理 付加機能高剛性 内容量1個
注意
エンドストッパーは、通常使用でのストッパー機能のためであり、強い衝撃でのストップ強度ではありませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
37件中 1~37件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70772625 SR28-0130 13 5.5 14.5 11.5 M5 130
24,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772634 SR28-0210 13 5.5 14.5 11.5 M5 210
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772643 SR28-0290 13 5.5 14.5 11.5 M5 290
31,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772652 SR28-0370 13 5.5 14.5 11.5 M5 370
34,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772668 SR28-0450 13 5.5 14.5 11.5 M5 450
37,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772677 SR28-0530 13 5.5 14.5 11.5 M5 530
41,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772686 SR28-0610 13 5.5 14.5 11.5 M5 610
44,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772695 SR28-0690 13 5.5 14.5 11.5 M5 690
48,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772704 SR28-0770 13 5.5 14.5 11.5 M5 770
52,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772713 SR28-0850 13 5.5 14.5 11.5 M5 850
56,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772722 SR28-0930 13 5.5 14.5 11.5 M5 930
61,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772738 SR28-1010 13 5.5 14.5 11.5 M5 1010
65,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772747 SR28-1090 13 5.5 14.5 11.5 M5 1090
69,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772756 SR28-1170 13 5.5 14.5 11.5 M5 1170
73,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772765 SR43-0210 22 8.5 21 18.3 M8 210
39,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772774 SR43-0290 22 8.5 21 18.3 M8 290
45,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772783 SR43-0370 22 8.5 21 18.3 M8 370
52,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772792 SR43-0450 22 8.5 21 18.3 M8 450
59,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772808 SR43-0530 22 8.5 21 18.3 M8 530
65,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772817 SR43-0610 22 8.5 21 18.3 M8 610
72,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772826 SR43-0690 22 8.5 21 18.3 M8 690
78,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772835 SR43-0770 22 8.5 21 18.3 M8 770
85,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772844 SR43-0850 22 8.5 21 18.3 M8 850
91,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772853 SR43-0930 22 8.5 21 18.3 M8 930
98,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772862 SR43-1010 22 8.5 21 18.3 M8 1010
104,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772878 SR43-1090 22 8.5 21 18.3 M8 1090
112,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772887 SR43-1170 22 8.5 21 18.3 M8 1170
120,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772896 SR43-1250 22 8.5 21 18.3 M8 1250
127,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772905 SR43-1330 22 8.5 21 18.3 M8 1330
133,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772914 SR43-1410 22 8.5 21 18.3 M8 1410
138,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772923 SR43-1490 22 8.5 21 18.3 M8 1490
143,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772932 SR43-1570 22 8.5 21 18.3 M8 1570
150,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772948 SR43-1650 22 8.5 21 18.3 M8 1650
154,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772957 SR43-1730 22 8.5 21 18.3 M8 1730
162,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772966 SR43-1810 22 8.5 21 18.3 M8 1810
170,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772975 SR43-1890 22 8.5 21 18.3 M8 1890
178,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
70772984 SR43-1970 22 8.5 21 18.3 M8 1970
185,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする