LEDワークライト スタンド式 ダブル
雨の日の作業も安心。
1灯あたり約160°照らせる広角仕様。
コンパクトな薄型ボディ。
LEDだから実現!環境に優しい省電力で経済的。
用途夜間・暗い所での作業に、雨中での作業に
電球の種類LED
設置場所室内、屋外
電源タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
防塵防水性能IP67
内容量1台
投光器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 70775075
2021-09-20
- 用途:
- 夜の野外での作業の時
葛西 様
(農・林・水産業)
野外での作業時に高い位置からとライトの角度が変えられるので荷物や手元を照らせるうえにコンパクトにしまえ重宝しています。
- 対象商品:
- 70775075
2021-04-14
- 用途:
- 塗装、磨き作業
中川自動車鈑金塗装 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
この価格でスタンドもしっかりしていて高さ調整もでき持ち運びも楽で、とても明るくて作業効率が上がりました。
- 対象商品:
- 70775075
2020-10-26
- 用途:
- 夜間屋内現場作業
建設業・工事業
軽量で組み立ても簡単で、また、LEDライトなので、熱も発生しないのが特に良いです。これから日照時間も短くなる為作業効率も上がります。
1人が参考にしています