JET INOUE(ジェットイノウエ)
DC/DCコンバーター
(1件のレビュー)
トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
用途
電装パーツ
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電圧(V)
DC12
材質
アルミ
色
ブラック
材質(本体)
アルミ
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
DC24
使用電源(V)
24V
保護回路
パルス幅変調
内容量
1個
注意
※本製品はDC24Vマイナスアース車専用です。他の電圧での使用は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
定格出力電流(A)
出力電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70779792
502253
5A
4A(MAX5)
連続4
80×40×75
瞬間最大5A60W
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70779808
502254
10A
8A(MAX10)
連続8
118×40×85
瞬間最大10A120W
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください