超広角無線カメラ&7インチ高精細モニターセット
平坦な場所であれば約70Mに及ぶ広範囲な受信範囲をほこります
カメラ/モニター間の配線処理が不要 トレーラー車や取付困難な車両などに最適。
後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
設置形態バックビュー
モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能
カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP67、アルミダイキャスト
内容量1セット
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 70780185
2020-02-06
- 用途:
- 中型冷凍冷蔵車に使用
運輸・通信業
取り付けて1カ月なので耐久性はわかりませんが、広範囲が視認できて、画質も良いです。
1人が参考にしています