コードレスウォームベスト

コードレスウォームベスト HiKOKI(日立工機)

混率(%)【表地】ポリエステル95/ポリウレタン5、【詰物】ポリエステル100、【裏地】ポリエステル100 スイッチ温度切替:1個(前面・背面共通) 定格消費電力(W)11.2 モード切替【温度】手動:高/中/低、自動:急暖(電源投入後のみ) 定格入力DC12V/0.9A 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※蓄電池・充電器・USBアダプタ別売。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70790588 UJ1810DVA(S) S
21,000
 
 
取扱い終了
70790597 UJ1810DVA(M) M
21,000
 
 
取扱い終了
70790606 UJ1810DVA(L) L
21,000
 
 
取扱い終了
70790615 UJ1810DVA(XL) XL
21,000
 
 
取扱い終了
70790624 UJ1810DVA(XXL) XXL
21,000
 
 
取扱い終了
70790633 UJ1810DVA(XXXL) XXXL
21,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする