LED充電式ハンドライト UVライト機能付き

LED充電式ハンドライト UVライト機能付き モノタロウ
(4件のレビュー)

ライトの照射角度を水平、直角に変えることができる便利なLEDハンドライトです。
UVライト機能付きですので、対象物のキズチェックが出来ます。

用途製造ライン・工事現場での点検作業に、車などのキズチェックに 使用電池充電池(2600mAh) 電球の種類CREE XP-G2 S2 材質(本体)アルミニウム合金 色(本体) 付属品USBケーブル 照光方式フォーカス 本体質量(g)約206(電池含む) 全光束(Lm)弱:90/強:300 光源LED 波長(nm)395(UV) 点灯方式白/UV 光源色白/紫 充電時間(時間)約6 耐水性IPX4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 照射角14° 照射距離(m)80 寸法(外径×高さ)(mm)28×159.3 連続点灯時間(時間)弱:12/強:3 内容量1個
取扱説明書: (3.1MB)
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※充電池の交換は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73385655 MB75
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73385655 MB75 75701509 TR-FLB001 TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 75701509 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 1個 3,798 税込4,178 ナショナルブランドのUVライトと通常色ライトが点灯する類似商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73385655
2022-04-18
用途:
溶接作業
製造業

とても使いやすく 明るいので狭いところでの作業や細かい部分に便利に使っています。

1人が参考にしています
2020-12-27
用途:
機械メンテナンス

単焦点だが、とてもバランスが良い。磁力も強力で、作業灯としても十分に使える。バッテリーの放電でインジケータは、赤になるが、過放電するまでオフにならないので注意しなければならない。自動オフに成ったら買い足したい!

2人が参考にしています
対象商品:
73385655
2021-04-01
用途:
プラントのメンテナンス、夜間の作業
有限会社 青柳工業所 様

3台購入のうち2台不具合。点灯不良。1台は交換しましたが、もう1台は購入から時間がたっていたので、あきらめました。

2人が参考にしています
対象商品:
73385655
2021-02-04
用途:
機械のメンテナンス
製造業

ヘッドがいつの間にか曲がっているのでロック機構があればよかった。スイッチが小さく突起が無いので操作しづらい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする