天井・壁直付型 LEDスポットライト 防雨型(50形電球色)

天井・壁直付型 LEDスポットライト 防雨型(50形電球色) Panasonic(パナソニック)

用途LED電球専用品 仕様照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向330度 種別防雨型 材質アルミダイカスト 質量(kg)1 タイプ天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.7 電球LED電球一般電球タイプ4.7W1灯(E26)(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)(器具)281 明るさ50形電球1灯相当 演色指数(Ra)80 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70823296 LSEW6001YK プラチナメタリック
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
70823305 LSEW6001BK オフブラック
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする