スマートフォンホルダー バイク用
スマートフォンなどをバイクのミラーに簡単に装着出来ます。本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
高さ:~165mmまで対応
厚さ:~10mmまで対応
※長期使用や使用環境などによる劣化で破損する恐れがございます。
ご使用前に点検をいただき、異常を感じたらご使用を控えていただくようよろしくお願いいたします。
※スマートフォンを固定するホルダーの固定部の4角は連動して動くため、縦幅に合わせると横幅が合わないといった状態になり、取付けが出来ない場合がございますのでご注意ください。
※本商品は十分な固定を保障する商品ではありません。使用状況によっては、搭載品の脱落の可能性があります。十分な固定をご希望の方はビスネジ、ボンド、ゴムなどをご用意していただき固定してください。
※走行中は大変危険なため、スマートフォンを絶対に注視したり、操作したりしないでください。
ホルダー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70827645 | - | 03998286 | 79351 |
![]() |
バイク用スマートフォンホルダー クイック | DAYTONA(デイトナ) | 1個 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 用途:
- 原付スクーターにスマホ固定
数年経ったがしっかりホールドしている。これで道に迷うことが減った。
- 用途:
- ツーリング時にスマホをナビとして利用
特に問題なく使用出来てます。
万が一の落下に備えてストラップを後付けして使用してます。
- 対象商品:
- 70827645
- 用途:
- バイクに使用
振動の多い2スト単気筒に付けました。ステーを曲げて好きな位置に合わせるタイプで揺れますががっちりタイプよりエンジンの振動受けにくいと思います。その後単気筒の400ccにも使ってますが意外と良いです。
- 対象商品:
- 70827645
- 用途:
- ランクルナビ
作りがしっかりとしている。爪を開閉するつまみと、ロックするつまみが分かれていて急に開くことはなさそうで安心感がある。爪の懐も深い点が良い。
- 対象商品:
- 70827645
- 用途:
- バイクにスマフォを取付
マジェスティ125の右バックミラーに取り付けました。
走行中、一部の速度の振動に共鳴してフォルダーが揺れる時は、スマフォが外れて落下するのではと不安な面もありますが、数回使用した感じては問題ないのではと感じています。
- 対象商品:
- 70827645
- 用途:
- モンキーに取り付け
値段の割にしっかりした作りだと思います。取り付けもしやすいです。モンキーのミラーの根元に取り付けました。
ただ私のバイクはエンジンの振動が大きいためか、ホルダーが振動でブルブルしてしまい固定方法を工夫しても改善しそうにないので結局外すことにしました。
簡易的に使うには良いと思います。
- 対象商品:
- 70827645
- 用途:
- お値段相応だが、ゴミではない…と思われる
Z125の左ミラーネジにコイツを押し込んだが、振動で中々にブルブルなんじゃよ。安過ぎるから不安が強いが何だかんだ問題ないMonotaROクオリティ。
スマホはGoogle Pixelで、こちらは完璧に収まるし固定もバッチリ。
気になるのは本体の首振りと固定を定めるダイヤルがやや弱い所か。
- 対象商品:
- 70827645
- 用途:
- スマホでナビ
とにかく安いので、お試し的に使用している。ハンドルのミラーと とも締めしているので
振動による揺れはあるが、スマホのホールドは安定している。
耐久性は未知数。