曜日別特売

ダイナシリンダ

ダイナシリンダ - コガネイダイナシリンダ - コガネイダイナシリンダ - コガネイダイナシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

リード線長さ(mm)1000(CSF以外にのみ適用)スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯付、DC10~28V内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71236813CS11TA-NDDA100100
2,400
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
71236822CS11TA-NDDA5050
2,400
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
71236838CS11TA-NDDA6363
2,400
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
71236847CS11TA-NDDA8080
2,400
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする