クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。クリーンルーム対応形 クイック継手
形状ストレート
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類(おねじ)M
管接続口径M5×0.8
ねじ規格ミリサイズ
内容量1袋(10個)
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。クリーンルーム対応形 クイック継手