コガネイ
クリーン機器スピードコントローラSCシリーズ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
管接続口径
M5×0.8
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじ規格
ミリサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71268128
CS-SC0
(めねじ)M
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71268137
CS-SC0-F
(おねじ)M
¥
3,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
71268146
CS-SC2
(めねじ)M
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください