コガネイ
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
ねじ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71268322
CS-SS6-01-A
6
R1/8
R
インチサイズ
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
71268338
CS-SS6-M5-A
6
M5×0.8
(おねじ)M
ミリサイズ
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
71268347
CS-SS8-01-A
8
R1/8
R
インチサイズ
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
71268356
CS-SS8-01-B
8
R1/8
R
インチサイズ
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください