クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手

形状ブランチユニオン2重ワイ 適合チューブ外径(Φmm)6、8 使用流体圧縮空気/真空 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999 使用温度範囲(℃)0~60 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71268733 CS-UBW8-6
11,400
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする