クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状キャップ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用流体圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
使用温度範囲(℃)0~60
内容量1袋(10個)
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手