スリムシリンダ

スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ スリムシリンダ コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロック可変クッション付シリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~1000 ロッド先端ねじ金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
284件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71559084 DABC16X100-2-ZG530A1 16 100 サイドマウント 0.15~0.9
12,590
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559093 DABC16X100-2-ZG530B1 16 100 サイドマウント 0.15~0.9
12,950
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559102 DABC16X100-4-CS4MB1 16 100 フロントマウント 0.15~0.9
12,590
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559118 DABC16X100-4-CS4MB2 16 100 フロントマウント 0.15~0.9
15,620
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559127 DABC16X150-2-ZG530A1 16 150 サイドマウント 0.15~0.9
13,190
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559136 DABC16X150-2-ZG530B1 16 150 サイドマウント 0.15~0.9
13,550
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559145 DABC16X150-4-CS4MB1 16 150 フロントマウント 0.15~0.9
13,190
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559154 DABC16X150-4-CS4MB2 16 150 フロントマウント 0.15~0.9
16,220
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559163 DABC16X200-2-ZG530A1 16 200 サイドマウント 0.15~0.9
13,800
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559172 DABC16X200-2-ZG530B1 16 200 サイドマウント 0.15~0.9
14,160
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559188 DABC16X200-4-CS4MB1 16 200 フロントマウント 0.15~0.9
13,800
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559197 DABC16X200-4-CS4MB2 16 200 フロントマウント 0.15~0.9
16,830
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559206 DABC16X25-2-ZG530A1 16 25 サイドマウント 0.15~0.9
11,860
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559215 DABC16X25-2-ZG530B1 16 25 サイドマウント 0.15~0.9
12,220
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559224 DABC16X25-4-CS4MB1 16 25 フロントマウント 0.15~0.9
11,860
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559233 DABC16X25-4-CS4MB2 16 25 フロントマウント 0.15~0.9
14,890
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷
71559242 DABC16X50-2-ZG530A1 16 50 サイドマウント 0.15~0.9
11,980
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559258 DABC16X50-2-ZG530B1 16 50 サイドマウント 0.15~0.9
12,340
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559267 DABC16X50-4-CS4MB1 16 50 フロントマウント 0.15~0.9
11,980
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559276 DABC16X50-4-CS4MB2 16 50 フロントマウント 0.15~0.9
15,010
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559285 DABC16X75-2-ZG530A1 16 75 サイドマウント 0.15~0.9
12,230
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559294 DABC16X75-2-ZG530B1 16 75 サイドマウント 0.15~0.9
12,590
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559303 DABC16X75-4-CS4MB1 16 75 フロントマウント 0.15~0.9
12,230
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559312 DABC16X75-4-CS4MB2 16 75 フロントマウント 0.15~0.9
15,260
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559328 DABC20X100-2-CS4MA1 20 100 サイドマウント 0.15~0.9
12,580
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559337 DABC20X100-2-ZG530A3 20 100 サイドマウント 0.15~0.9
19,010
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559346 DABC20X100-2-ZG553B1 20 100 サイドマウント 0.15~0.9
13,430
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559355 DABC20X100-4-CS3MA1 20 100 フロントマウント 0.15~0.9
12,580
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559364 DABC20X100-4-CS3MB1 20 100 フロントマウント 0.15~0.9
12,950
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559373 DABC20X100-4-ZG530A1 20 100 フロントマウント 0.15~0.9
12,950
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559382 DABC20X125-2-CS4MA1 20 125 サイドマウント 0.15~0.9
12,950
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559398 DABC20X125-2-ZG530A3 20 125 サイドマウント 0.15~0.9
19,380
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559407 DABC20X125-2-ZG553B1 20 125 サイドマウント 0.15~0.9
13,800
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559416 DABC20X125-4-CS3MA1 20 125 フロントマウント 0.15~0.9
12,950
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559425 DABC20X125-4-CS3MB1 20 125 フロントマウント 0.15~0.9
13,320
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559434 DABC20X125-4-ZG530A1 20 125 フロントマウント 0.15~0.9
13,320
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559443 DABC20X150-2-CS4MA1 20 150 サイドマウント 0.15~0.9
13,310
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559452 DABC20X150-2-ZG530A3 20 150 サイドマウント 0.15~0.9
19,740
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559468 DABC20X150-2-ZG553B1 20 150 サイドマウント 0.15~0.9
14,160
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559477 DABC20X150-4-CS3MA1 20 150 フロントマウント 0.15~0.9
13,310
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559486 DABC20X150-4-CS3MB1 20 150 フロントマウント 0.15~0.9
13,680
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559495 DABC20X150-4-ZG530A1 20 150 フロントマウント 0.15~0.9
13,680
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559504 DABC20X200-2-CS4MA1 20 200 サイドマウント 0.15~0.9
14,030
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559513 DABC20X200-2-ZG530A3 20 200 サイドマウント 0.15~0.9
20,460
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559522 DABC20X200-2-ZG553B1 20 200 サイドマウント 0.15~0.9
14,880
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559538 DABC20X200-4-CS3MA1 20 200 フロントマウント 0.15~0.9
14,030
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559547 DABC20X200-4-CS3MB1 20 200 フロントマウント 0.15~0.9
14,400
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559556 DABC20X200-4-ZG530A1 20 200 フロントマウント 0.15~0.9
14,400
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559565 DABC20X250-2-CS4MA1 20 250 サイドマウント 0.15~0.9
14,760
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
71559574 DABC20X250-2-ZG530A3 20 250 サイドマウント 0.15~0.9
21,190
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする