曜日別特売

プラチェーンダクト

プラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイプラチェーンダクト - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。

使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。内容量1個
全11種類を絞り込む
最小曲げ半径(mm)
ピッチ(mm)
最大フリースパン(m)
最大移動ストローク(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
最小曲げ半径(mm)
ピッチ(mm)
リンク数(/m)
最大フリースパン(m)
最大移動ストローク(m)
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73166275PO-204-38-PB-HA3826390.751.42.50.5
14,430
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166284PO-204-50-PA-HB5026390.751.42.50.5
14,430
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
73166293PO-204-50-PA-HBE5026390.751.42.50.5
14,430
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166302PO-206-38-PA-HA3826390.751.42.50.6
15,380
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166318PO-206-38-PA-HB3826390.751.42.50.6
15,380
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166327PO-408-10010045231.52.951.36
16,420
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166336PO-408-100-PA-HA10045231.52.951.36
17,640
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166345PO-408-100-PB-HA10045231.52.951.36
17,640
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166354PO-408-15015045231.52.951.36
16,420
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166363PO-408-707045231.52.951.36
16,420
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
73166372PO-408-70-PB-HA7045231.52.951.36
17,640
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする