コガネイ
スピードコントローラSCシリーズ
管接続口径
M5×0.8
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73176023
SC0-UL
エルボ
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73176032
SC0-US
ストレート
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください