コガネイ
スピードコントローラTSCシリーズ
管接続口径
M5×0.8
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじ規格
ミリサイズ
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73286212
TSC
(めねじ)M
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73286255
TSC-F
(おねじ)M
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73286264
TSC-F-BF
(おねじ)M
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください