スピードコントローラTSCOシリーズ

スピードコントローラTSCOシリーズ - コガネイスピードコントローラTSCOシリーズ - コガネイスピードコントローラTSCOシリーズ - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。M3ポートのシリンダの微妙な速度調節ができます。

管接続口径M3×0.5使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格ミリサイズ使用流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73286228TSC0(めねじ)M
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
73286237TSC0-L(めねじ)M
1,450
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
73286246TSC0-UC(めねじ/おねじ)M
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする