曜日別特売

ガイド付ジグシリンダ

ガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。

作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73360884ZE102A-SGDA
2,180
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
73360945ZE102B-SGDA
2,540
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
73361128ZE135B-SGDA
3,390
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
73361295ZE155B-SGDA
3,510
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
73361356ZE202A-SGDA
2,180
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
73361383ZE202B-SGDA
2,540
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
73361487ZE235B-SGDA
3,390
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする