サーフェイサー
筆で塗るのに便利な液状のラッカーパテです。プラスチックモデルを改造したときにできる凸凹や気泡、キズなど比較的小さな箇所を修正するのに最適。
金属モデルや木製モデルにも使えます。また、別売のタミヤ・ラッカー溶剤で薄めれば、エアブラシで塗装することもできます。
用途塗装用
色ライトグレイ
主な用途木、金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.04L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(40mL)
下地材/プライマー/シーラー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72073837 | ITEM 87075 | 26737788 | ITEM 87075 |
![]() |
サーフェイサー | TAMIYA(タミヤ) | 1本(40mL) | ¥329 税込¥362 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 72073837
2021-09-23
- 用途:
- 鉄部塗装面の部分補修
電気・ガス・熱供給・水道業
塗装面(クロモリ鋼)の部分的補修に使用しています。スプレータイプと違い細かな部分を手塗りで補修できるのと、浸透性と被覆性が良いので助かります。
- 対象商品:
- 72073837
2020-06-01
- 用途:
- 石膏粘土の穴埋め
その他業種
とても塗りやすいです。石膏粘土で原型を作った時の穴埋め、キズ補修に使用しました。深さのあるキズだと2度、3度塗りしないと埋まらない場合もあります。
- 対象商品:
- 72073837
2018-09-17
- 用途:
- 塗装用
不動産業
プラモデルでの使用で購入してますが、DIYでも使用しています。
ちょっとした塗装のハゲはこれでいけます。ただのサフではなく、プライマー入りなので、金属の下地などプラスチック以外でも使えます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04