タミヤ リモネンセメント

タミヤ リモネンセメント TAMIYA(タミヤ)
(3件のレビュー)

柑橘類から抽出されるリモネンを使用。有機溶剤特有の刺激臭がなく、安全性も高い接着剤です。
タミヤセメントと同じように使え、プラスチックモデル(スチロール樹脂)はもちろんプラバン、プラ材を強力に接着。
リモネン接着剤にありがちな初期接着力の弱さもありません。キャップはハケ付き。

用途情景塗装用 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ 内容量1本(40mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72075343 ITEM 87113
280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72075343 ITEM 87113 26737815 ITEM 87113 ITEM 87113 タミヤ リモネンセメント TAMIYA(タミヤ) 26737815 タミヤ リモネンセメント TAMIYA(タミヤ) 1本(40mL) 339 税込373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72075343
2021-09-22
用途:
プラモデル作製時

においが柑橘系でさわやかです。硬化時間は長めです。硬化後の強度は十分強い。

対象商品:
72075343
2022-01-06
用途:
プラモデル製作(子供向け)

なんといってもシンナーの影響がないこと!。
安全なのでお子さんが作るときや、寒い日に換気しながらやりたくない!なんて時に。
オレンジの皮の成分がプラスチックを溶かす性質があり、これを利用して作られたのがリモネンセメント。
難点。
①接着までに時間がかかること。通常の2倍から3倍の時間がかかる。
(その分ガッチリつき、きちんと使えば最終的な接着力は一番強い)
②プラスチックだけに反応し、(他の接着剤と違って)塗料を侵さないことも特徴。
塗装済のものをくっつけたいときは、塗料を削り落とさないといけません。
③ABS樹脂は全く付きません。

まとめ。
タミヤセメント(流し込みタイプ)とほぼ変わらない性質
シンナーの影響がないのでお子さまや非換気状態に最適
接着までの時間はとても長いが最終的接着力は最強
プラスチックにしか反応しない
以上。

対象商品:
72075343
2020-06-15
用途:
仮止め接着

一般用タミヤセメントと成分が違うので、スチロール樹脂以外はあまり着きがよくない。金属と塩ビあたりだと全く着かない。試しに買ったが予想通りであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする