17ミリ充電式ハンマドリル

17ミリ充電式ハンマドリル マキタ
(2件のレビュー)

ワンハンド ハンマドリル
振動を低減:防振ハウジングが手元に伝わる振動を低減。
手元に近い重心、最適バランス:小型D型ハンドルで重心が手元に近くなり、腕への負担を軽減。
クリーンに作業 集じんカップ付

用途コンクリート用ビスやプラグの施工に 仕様SDSプラスシャンク 付属品サイドグリップ、ストッパポール、集じんカップ 質量(kg)2.0(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~680 打撃数(min-1[回/分])0~4800 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)258×86×211 バッテリーリチウムイオン(BL1460B) バッテリー電圧(V)14.4 作業量(目安)穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa:Φ6mm・深さ30mm 約275本/Φ10.5mm・深さ40mm 約135本 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)≦2.5(ドリル) 内容量1台
注意
※HR170DZKはバッテリ・充電器別売
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72334745 HR170DRGX 6.0 17 13 10 バッテリBL1460B×2本・充電器DC18RC・ケース付[約55分充電]
83,000
 
 
取扱い終了
72334772 HR170DZK 6.0 17 13 10 本体+ケース付
30,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72334772
2019-10-24
用途:
コンクリート壁への穴あけ作業
滝川ガス株式会社 様 (建設業・工事業)

非常に軽くて使いやすく、反動も少なく大変重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
72334772
2019-10-05
用途:
コンクリート壁への穴あけ
滝川ガス株式会社 様 (建設業・工事業)

重さも非常に軽く 作業も軽い感じで穴が開き効率がよく気に入っています。
充電池もほかの工具と兼用ができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする