ワイヤレスバーコードリーダー

ワイヤレスバーコードリーダー デンソーウェーブ

クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したワイヤレスハンディスキャナ。
BluetoothVer.2.1対応ワイヤレス接続モデル。連続使用時間100時間。
最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。
かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。
軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。
耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。

用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑、橙4色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 付属品充電器(CH-AT10L)、ACアダプタ、ハンドストラップ 角度(°)(傾角・仰角)±50 保護等級IP54 通信方式Bluetooth Ver.2.1 +EDR準拠クラス2 動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可) 動作時間100時間 使用周囲照度(Lx)20~10000(昼白色蛍光灯) RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルSPP・HID 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
対応コード
分解能(mm)
耐衝撃性
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72340397 AT22B-SB ワイヤレス Bluetooth®;Specification Ver. 2.1+EDR 準拠の無線設備を内蔵 CCD(離し読取)、【スキャナ部】アドバンストスキャンプラス(CCD) 【コード】EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、Standard 2of5(STF)、CODABAR(NW-7)、CODE32、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、MSI、Plessey 専用バッテリー 約200(電池含む) ホワイト 0.125 1.8m×6回
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72340397 AT22B-SB 06396945 AT22B-SB-V2 AT22B-SB-V2 ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 デンソーウェーブ 06396945 ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 デンソーウェーブ 1台 80,980 税込89,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする