曜日別特売

電源トランス

電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)
1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40耐電圧(kV)AC1.5内容量1台
全6種類を絞り込む
容量(VA)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
容量(kVA)
容量(VA)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73428233LU12-100E--100E
9,2007,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
73428242LU12-300E--300E
17,00016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
73428258LU12-500E--500E
25,00023,980
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73428267LU12-01KF-11000F
35,00034,980
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
73428276LU12-015KF-1.51500F
45,00044,980
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
68758405LU12-01KF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)11000F
30,00029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする