ノズル&すき間クリーナー
トイレのノズルやすき間が1本でスッキリ。ブラシ・クリーナー・ヘラが1本にまとまったクリーナー。
1本で、シャワートイレのノズルや便器のフチの裏側など、細かい場所まですっきり掃除できます。
ブラシ:ノズルの穴や隅っこの掃除に。薄型なので、狭い隙間も洗えます。
用途トイレのノズルやすき間のお掃除に。
仕様トイレ掃除用
材質本体:ポリプロピレン、スポンジ:ポリウレタンフォーム
寸法(mm)140×20×10
質量(g)25
タイプノズル&すき間クリーナー
内容量1セット(6本)