STトレーM角

STトレーM角 - 橋本達之助工芸STトレーM角 - 橋本達之助工芸STトレーM角 - 橋本達之助工芸

チェック柄のテーブルトレイナチュラルなチェック模様の角型お盆。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。
隅々まで使いやすいスクエア形状、厚みも控えめで、ランチョントレーとしてもお使い頂けます。

材質表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂ミルキーチェックブルーサイズM高さ(mm)15質量(g)340短辺(mm)230長辺(mm)330対応食洗機耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73376808-
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする